EATON - Hilfsschütz, 24 V 50 Hz, S = Normal offen: 3 S, Ö = Normal geschlossen: 1 Ö, Schraubklemmen, Wechselstrombetätigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 010251
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080102519
Sonepar Artikelnummer
120023267
Hersteller Artikelnummer
010251
Hersteller Typ
DILER-31(24V50HZ)
Hersteller Artikel Nr.:
010251
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Bemessungsbetriebsstrom:
10 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Betriebsspannung AC 50 Hz:
17 .. 500 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
17 .. 500 V
Betriebsspannung DC:
24 .. 220 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Bemessungsschaltstrom:
10 A
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
52 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.170 kg


