EATON - Hilfsschütz, 24 V DC, S = Normal offen: 3 S, Ö = Normal geschlossen: 1 Ö, Schraubklemmen, Gleichstrombetätigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 010157
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080101574
Sonepar Artikelnummer
120112749
Hersteller Artikelnummer
010157
Hersteller Typ
DILER-31-G(24VDC)
Hersteller Artikel Nr.:
010157
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Bemessungsbetriebsstrom:
10 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Betriebsspannung AC 50 Hz:
17 .. 500 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
17 .. 500 V
Betriebsspannung DC:
24 .. 220 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Bemessungsschaltstrom:
10 A
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
54 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.206 kg


