EATON - Hilfsschütz, 24VDC, 1 S, 2 Ö, Schraubklemmen, Gleichstrombetätigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 190969
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081911929
Sonepar Artikelnummer
121280440
Hersteller Artikelnummer
190969
Hersteller Typ
DILAT-12(RDC24)
Hersteller Artikel Nr.:
190969
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom:
10 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
1.9 A
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Betriebsspannung AC 50 Hz:
220 .. 400 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
220 .. 400 V
Betriebsspannung DC:
125 .. 250 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Bemessungsschaltstrom:
10 A
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
27 mm
Höhe:
70.1 mm
Tiefe:
77.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.175 kg


