Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Hilfsschütz, 24VDC, 3 S, Schraubklemmen, Gleichstrombetätigung

EATON
kopierenkopieren
EATON - Hilfsschütz, 24VDC, 3 S, Schraubklemmen, Gleichstrombetätigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 190967

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081911905

Sonepar Artikelnummer

121280438

Hersteller Artikelnummer

190967

Hersteller Typ

DILAT-30(RDC24)

Hersteller Artikel Nr.:

190967

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Bemessungsbetriebsstrom:

10 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

1.9 A

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Betriebsspannung AC 50 Hz:

220 .. 400 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

220 .. 400 V

Betriebsspannung DC:

125 .. 250 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Bemessungsschaltstrom:

10 A

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

27 mm

Höhe:

70.1 mm

Tiefe:

77.5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.175 kg

Hilfsschütz, Sortiment: Hilfsschütze DILAT, Anwendung: Hilfsschütze, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 1,9 A, Kontakte S = Schließer: 3 S, Betätigungsspannung: 24 V DC, Stromart AC/DC: Gleichstrombetätigung, Schutzart: IP20, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660