EATON - Hinweisschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 236980
Werkstoff - sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol - Ja
Mit Warn-/Hinweistext - Ja
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082369804
Sonepar Artikelnummer
120134476
Hersteller Artikelnummer
236980
Hersteller Typ
Z-HWS-FI
Hersteller Artikel Nr.:
236980
Werkstoff:
sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol:
Ja
Mit Warn-/Hinweistext:
Ja
Farbe:
weiß
Montageart:
sonstige
Form:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Wasserfest:
Nein
Symbol:
sonstige
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Breite:
80 mm
Höhe:
0.5 mm
Stärke:
1 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
48192000
Gewicht:
0.002 kg


