EATON - HMI 4,3 DG-S SP (Ersatzteil)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071361644
Schutzart (IP) - IP65
Tiefe - 1 mm
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 84713000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539362104
Sonepar Artikelnummer
121269122
Hersteller Artikelnummer
40071361644
Hersteller Typ
HMI 4,3 DG-S SP
Hersteller Artikel Nr.:
40071361644
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
1 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84713000
Gewicht:
0.001 kg
Eaton DualGuard-S Zentralbatteriesystem HMI-Modul 4,3'' SP 4,3z TFT-Touch-Display für Türeinbau


