EATON - HMI 7 DG-S SP (Ersatzteil)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071361654
Schutzart (IP) - IP65
Tiefe - 1 mm
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 84714100
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539362111
Sonepar Artikelnummer
121269123
Hersteller Artikelnummer
40071361654
Hersteller Typ
HMI 7 DG-S SP
Hersteller Artikel Nr.:
40071361654
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
1 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84714100
Gewicht:
0.001 kg
Eaton DualGuard-S Zentralbatteriesystem HMI-Modul 7'' SP 7z TFT-Touch-Display für Türeinbau


