EATON - Höhenprofil H=1400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132937
Ausführung - Profil
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1400 mm
Breite - 70.5 mm
Höhe - 1310 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081298488
Sonepar Artikelnummer
121270110
Hersteller Artikelnummer
132937
Hersteller Typ
XLH14
Hersteller Artikel Nr.:
132937
Ausführung:
Profil
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1400 mm
Breite:
70.5 mm
Höhe:
1310 mm
Tiefe:
40 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
14.700 kg


