EATON - Höhenprofil H=1600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132938
Ausführung - Profil
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1600 mm
Breite - 70.5 mm
Höhe - 1510 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081298495
Sonepar Artikelnummer
121270111
Hersteller Artikelnummer
132938
Hersteller Typ
XLH16
Hersteller Artikel Nr.:
132938
Ausführung:
Profil
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1600 mm
Breite:
70.5 mm
Höhe:
1510 mm
Tiefe:
40 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
16.800 kg


