Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Höhenprofil, H=2000mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Höhenprofil, H=2000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 284245

  • Ausführung - Profil

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm

  • Breite - 70.5 mm

  • Höhe - 1910 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082842451

Sonepar Artikelnummer

120212496

Hersteller Artikelnummer

284245

Hersteller Typ

XSFH20

Hersteller Artikel Nr.:

284245

Ausführung:

Profil

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

2000 mm

Breite:

70.5 mm

Höhe:

1910 mm

Tiefe:

40 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

21.000 kg

Höhenprofil bestehend aus 4 Vertikalprofilen, Stahlblech, RAL 7035, Höhe 2000mm