EATON - Hohlwand Ausbausatz 5-reihig Hybrid 36TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 302480
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238161436
Sonepar Artikelnummer
120776410
Hersteller Artikelnummer
302480
Hersteller Typ
KLV-F5HWP-HY36-4PR
Hersteller Artikel Nr.:
302480
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.630 kg
Lieferumfang für Projekte: Hohlwand-Ausbausatz für Hybrid-Kleinverteiler KLV 5-reihig, 36MU, flaches Türrahmendesign, im Lieferumfang enthalten: Gerätehalter, Frontabdeckung, Null- und Schutzleiterklemmen mit KSK Steck-Klemmtechnik, Mikroperforierte Montageplatte, Geräteträger, Einzel-Steckdose, 3D-Putzausgleich mit bis zu 18mm Tiefenausgleich, Kabelbinder, Montageanleitung, Beschriftungsbogen. Normen: Vollständiger Stromverteiler gemäß IEC/EN 60670-24, IEC/EN 62208 und daher zugelassen für Stromverteiler gemäß der Definition in IEC/EN 61439-3.