EATON - Hohlwand Kleinverteiler Media 5-reihig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 302420
Ausführung - Wandverteiler
Montageart - Unterputz
Max. Anzahl der Doppeladern (DA) - 12
110-kompatibel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238160934
Sonepar Artikelnummer
120776360
Hersteller Artikelnummer
302420
Hersteller Typ
KLV-60HWM-F
Hersteller Artikel Nr.:
302420
Ausführung:
Wandverteiler
Montageart:
Unterputz
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
12
110-kompatibel:
Nein
LSA:
Nein
Mit Anschlussleisten:
Nein
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
SID:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Schutzart (NEMA):
sonstige
Farbe:
weiß
Höhe:
840 mm
Breite:
360 mm
Tiefe:
100 mm
Anzahl der einbaubaren Anschlussleisten:
12
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
6.970 kg


