EATON - Hohlwand-Kleinverteiler, Multimedia, 4-reihig, Stahlblechtür flach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178836
Ausführung - Verteilerkasten
Montageart - Unterputz
Max. Anzahl der Doppeladern (DA) - 12
110-kompatibel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015081741656
Sonepar Artikelnummer
120360176
Hersteller Artikelnummer
178836
Hersteller Typ
KLV-48HWM-F
Hersteller Artikel Nr.:
178836
Ausführung:
Verteilerkasten
Montageart:
Unterputz
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
12
110-kompatibel:
Ja
LSA:
Nein
Mit Anschlussleisten:
Nein
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
SID:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Schutzart (NEMA):
sonstige
Farbe:
weiß
Höhe:
715 mm
Breite:
360 mm
Tiefe:
100 mm
Anzahl der einbaubaren Anschlussleisten:
12
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
6.500 kg


