EATON - Hor Schottung und vert Schott H100 B800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192927
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 721 mm
Höhe - 116.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238001787
Sonepar Artikelnummer
120492818
Hersteller Artikelnummer
192927
Hersteller Typ
XTPFUUHP-H100W800
Hersteller Artikel Nr.:
192927
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
721 mm
Höhe:
116.4 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Rastermaß:
12.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.140 kg


