EATON - Hor Schottung und vert Schott H200 B600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192925
Breite - 521 mm
Höhe - 216.4 mm
Mit Kabeleinführung - Nein
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238001763
Sonepar Artikelnummer
120492816
Hersteller Artikelnummer
192925
Hersteller Typ
XTPFUUHP-H200W600
Hersteller Artikel Nr.:
192925
Breite:
521 mm
Höhe:
216.4 mm
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Für innere Unterteilung Form 2a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.850 kg


