EATON - Horizontal Profil, HxBxT=75x25x495mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 115142
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaptersatz
Werkstoff - Stahl
Breite - 50 mm
Höhe - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081145423
Sonepar Artikelnummer
120508165
Hersteller Artikelnummer
115142
Hersteller Typ
XVTL-HP-6-MIB
Hersteller Artikel Nr.:
115142
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adaptersatz
Werkstoff:
Stahl
Breite:
50 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
530 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.500 kg


