EATON - Horizontal Profil, HxBxT=75x25x695mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 115143
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaptersatz
Werkstoff - Stahl
Breite - 50 mm
Höhe - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081145430
Sonepar Artikelnummer
120508166
Hersteller Artikelnummer
115143
Hersteller Typ
XVTL-HP-8-MIB
Hersteller Artikel Nr.:
115143
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adaptersatz
Werkstoff:
Stahl
Breite:
50 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
730 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.200 kg


