Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Horizontale Mittelfrontplattenleiste, Anreihelement B=1000mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Horizontale Mittelfrontplattenleiste, Anreihelement B=1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111431

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm

  • Breite - 1015 mm

  • Höhe - 120 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081109920

Sonepar Artikelnummer

120174430

Hersteller Artikelnummer

111431

Hersteller Typ

BP-MFL-1000

Hersteller Artikel Nr.:

111431

Ausführung:

Befestigungssatz

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Breite:

1015 mm

Höhe:

120 mm

Tiefe:

70 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.100 kg

Horizontal/mittig – Anreihelement, BP-MFL, Breite 1000 mm, horizontales Anreihelement zwischen 2 übereinander montierten Verteilern, inkl. Schrauben, für Aufputz-Verteiler IP30, 1 Set aus Boden-/Dachpaneelen, kommt bei Anreihung zur Anwendung, kann zur horizontalen Stromverteiler-Montage mit BP-MSL kombiniert werden, Material: Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 7035, im Lieferumfang enthalten: 1 Zusatzelement, 2 Befestigungselemente, diverses Montagezubehör