EATON - Horizontale Mittelfrontplattenleiste, Anreihelement B=1000mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111433
Ausführung - Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Breite - 1015 mm
Höhe - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081109944
Sonepar Artikelnummer
120212997
Hersteller Artikelnummer
111433
Hersteller Typ
BP-MFL-1000-W
Hersteller Artikel Nr.:
111433
Ausführung:
Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Breite:
1015 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
70 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.100 kg


