EATON - Horizontale Mittelfrontplattenleiste, Anreihelement B=1200mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111434
Ausführung - Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Breite - 1215 mm
Höhe - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081109951
Sonepar Artikelnummer
120212998
Hersteller Artikelnummer
111434
Hersteller Typ
BP-MFL-1200-W
Hersteller Artikel Nr.:
111434
Ausführung:
Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Breite:
1215 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
70 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.400 kg


