Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Horizontale Mittelfrontplattenleiste, Anreihelement B=400mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Horizontale Mittelfrontplattenleiste, Anreihelement B=400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 286743

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm

  • Breite - 110 mm

  • Höhe - 70 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082867430

Sonepar Artikelnummer

120175511

Hersteller Artikelnummer

286743

Hersteller Typ

BP-MFL-400

Hersteller Artikel Nr.:

286743

Ausführung:

Befestigungssatz

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

Breite:

110 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

400 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.180 kg

Horizontal/mittig – Anreihelement, BP-MFL, Breite 400 mm, horizontales Anreihelement zwischen 2 übereinander montierten Verteilern, inkl. Schrauben, für Aufputz-Verteiler IP30, 1 Set aus Boden-/Dachpaneelen, kommt bei Anreihung zur Anwendung, kann zur horizontalen Stromverteiler-Montage mit BP-MSL kombiniert werden, Material: Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 7035, im Lieferumfang enthalten: 1 Zusatzelement, 2 Befestigungselemente, diverses Montagezubehör