EATON - Horizontale Mittelfrontplattenleiste, Anreihelement B=400mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 292465
Ausführung - Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Breite - 415 mm
Höhe - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082924652
Sonepar Artikelnummer
120212941
Hersteller Artikelnummer
292465
Hersteller Typ
BP-MFL-400-W
Hersteller Artikel Nr.:
292465
Ausführung:
Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Breite:
415 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
70 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.200 kg


