EATON - Horizontale Mittelfrontplattenleiste, Anreihelement B=800mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 292467
Ausführung - Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Breite - 815 mm
Höhe - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082924676
Sonepar Artikelnummer
120212943
Hersteller Artikelnummer
292467
Hersteller Typ
BP-MFL-800-W
Hersteller Artikel Nr.:
292467
Ausführung:
Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Breite:
815 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
70 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.800 kg


