Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Horizontale Schottung, Butterfly, B=600mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Horizontale Schottung, Butterfly, B=600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 192705

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm

  • Breite - 510 mm

  • Höhe - 12 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081934348

Sonepar Artikelnummer

120492769

Hersteller Artikelnummer

192705

Hersteller Typ

XPFMMR06-BF

Hersteller Artikel Nr.:

192705

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Breite:

510 mm

Höhe:

12 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Rastermaß:

25 mm

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

RAL-Nummer:

0

Mit Kabeleinführung:

Nein

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Mit Schloss:

Nein

Bauform:

Einzelteil

Für innere Unterteilung Form 2a:

Nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

Nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.600 kg

Horizontale Schottung für Butterfly, Schottung zwischen Einspeisekupfer und Anschlusskupfer auf Hauptsammelschiene, Feldbreite 600mm, Feldtiefe 600mm