EATON - Horizontale Unterteilung ober/unterhalb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180743
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 116 mm
Breite - 510 mm
Höhe - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081759088
Sonepar Artikelnummer
121278726
Hersteller Artikelnummer
180743
Hersteller Typ
XTPPN4MEH-W600D116
Hersteller Artikel Nr.:
180743
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
116 mm
Breite:
510 mm
Höhe:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Rastermaß:
12.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.880 kg


