EATON - Horizontale Unterteilung ober/unterhalb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180745
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 116 mm
Breite - 453.5 mm
Höhe - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081759101
Sonepar Artikelnummer
121278728
Hersteller Artikelnummer
180745
Hersteller Typ
XTPP2N4MEH-W1000D116
Hersteller Artikel Nr.:
180745
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
116 mm
Breite:
453.5 mm
Höhe:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Rastermaß:
12.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.680 kg


