EATON - Horizontale Unterteilung ober/unterhalb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180746
Geeignet für Gehäusebaubreite - 425 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 168 mm
Breite - 335 mm
Höhe - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081759118
Sonepar Artikelnummer
121278729
Hersteller Artikelnummer
180746
Hersteller Typ
XTPPN4MEH-W425D168
Hersteller Artikel Nr.:
180746
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
168 mm
Breite:
335 mm
Höhe:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Rastermaß:
12.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.610 kg


