EATON - HS-Schienenhalterbasis VA-Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 144595
Polzahl - 0
Max. Bemessungsstrom - 0 A
Schienenabstand - 0 mm
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081411016
Sonepar Artikelnummer
121271210
Hersteller Artikelnummer
144595
Hersteller Typ
XBSB-B-STS
Hersteller Artikel Nr.:
144595
Polzahl:
0
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
0 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.620 kg
Sockel-Sammelschienenträger, Edelstahl


