EATON - Hubring-Satz mit Verstärkungsprofil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140479
Ausführung - Transportöse
Breite - 50 mm
Höhe - 135 mm
Tragfähigkeit - 50 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081372621
Sonepar Artikelnummer
121270938
Hersteller Artikelnummer
140479
Hersteller Typ
TOR-SET/135-CS
Hersteller Artikel Nr.:
140479
Ausführung:
Transportöse
Breite:
50 mm
Höhe:
135 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
3 mm
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.000 kg


