Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Hülsen-Passeinsatz, D01, 10A u. 13A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Hülsen-Passeinsatz, D01, 10A u. 13A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 288912

  • Baugröße - D01

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Farbcode - rot

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082889128

Sonepar Artikelnummer

120134687

Hersteller Artikelnummer

288912

Hersteller Typ

Z-D01/PE-10

Hersteller Artikel Nr.:

288912

Baugröße:

D01

Bemessungsstrom:

10 A

Farbcode:

rot

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Passring, Größe D01, Bemessungsbetriebsstrom: 10 A u. 13A