Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Hülsen-Passeinsatz, D01, 2A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Hülsen-Passeinsatz, D01, 2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 288909

  • Baugröße - D01

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Farbcode - rosa

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082889098

Sonepar Artikelnummer

120134684

Hersteller Artikelnummer

288909

Hersteller Typ

Z-D01/PE-2

Hersteller Artikel Nr.:

288909

Baugröße:

D01

Bemessungsstrom:

2 A

Farbcode:

rosa

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Passring, Größe D01, Bemessungsbetriebsstrom 2 A