Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Hülsen-Passeinsatz, D01, 6A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Hülsen-Passeinsatz, D01, 6A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 288911

  • Baugröße - D01

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Farbcode - grün

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082889111

Sonepar Artikelnummer

120134686

Hersteller Artikelnummer

288911

Hersteller Typ

Z-D01/PE-6

Hersteller Artikel Nr.:

288911

Baugröße:

D01

Bemessungsstrom:

6 A

Farbcode:

grün

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Passring, Größe D01, Bemessungsbetriebsstrom 6 A