Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Hülsen-Passeinsatz, D02, 20A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Hülsen-Passeinsatz, D02, 20A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 288913

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Farbcode - blau

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082889135

Sonepar Artikelnummer

120134688

Hersteller Artikelnummer

288913

Hersteller Typ

Z-D02/PE-20

Hersteller Artikel Nr.:

288913

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

20 A

Farbcode:

blau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Passring, Größe D02, Bemessungsbetriebsstrom 120 A