Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Hülsen-Passeinsatz, D02, 25A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Hülsen-Passeinsatz, D02, 25A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 288914

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Farbcode - gelb

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015082889142

Sonepar Artikelnummer

120134689

Hersteller Artikelnummer

288914

Hersteller Typ

Z-D02/PE-25

Hersteller Artikel Nr.:

288914

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

25 A

Farbcode:

gelb

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Passring, Größe D02, Bemessungsbetriebsstrom 25 A