Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Hülsen-Passeinsatz, D02, 35A, 32A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Hülsen-Passeinsatz, D02, 35A, 32A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 288915

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 35 A

  • Farbcode - schwarz

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015082889159

Sonepar Artikelnummer

120134690

Hersteller Artikelnummer

288915

Hersteller Typ

Z-D02/PE-35

Hersteller Artikel Nr.:

288915

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

35 A

Farbcode:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Passring, Größe D02, Bemessungsbetriebsstrom: 32 A u. 35 A