Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Hülsen-Passeinsatz, D02, 40A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Hülsen-Passeinsatz, D02, 40A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 288916

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Farbcode - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015082889166

Sonepar Artikelnummer

120134691

Hersteller Artikelnummer

288916

Hersteller Typ

Z-D02/PE-40

Hersteller Artikel Nr.:

288916

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

40 A

Farbcode:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Passring, Größe D02, Bemessungsbetriebsstrom 40 A