Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Hülsen-Passeinsatz, D02, 50A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Hülsen-Passeinsatz, D02, 50A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 288917

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Farbcode - weiß

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082889173

Sonepar Artikelnummer

120134692

Hersteller Artikelnummer

288917

Hersteller Typ

Z-D02/PE-50

Hersteller Artikel Nr.:

288917

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

50 A

Farbcode:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Passring, Größe D02, Bemessungsbetriebsstrom 50 A