Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Hülsen-Passeinsatz, D02-D01, 16A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Hülsen-Passeinsatz, D02-D01, 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 263152

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Farbcode - grau

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082631529

Sonepar Artikelnummer

120134514

Hersteller Artikelnummer

263152

Hersteller Typ

Z-D02-D01/PE-16

Hersteller Artikel Nr.:

263152

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

16 A

Farbcode:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Passring, Größe D01 bis D02, Bemessungsbetriebsstrom 16 A