EATON - Hutschiene, 35x7,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 053030
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform - Langloch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080530305
Sonepar Artikelnummer
120023684
Hersteller Artikelnummer
053030
Hersteller Typ
TS35X7,5
Hersteller Artikel Nr.:
053030
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
Langloch
Länge:
2000 mm
Höhe:
8 mm
Bohrlochabstand mittig:
36 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166110
Gewicht:
0.634 kg


