Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Hutschienenadapterplatte 45mm, 1TS

EATON
kopierenkopieren
EATON - Hutschienenadapterplatte 45mm, 1TS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142529

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapterplatte

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081392582

Sonepar Artikelnummer

121271018

Hersteller Artikelnummer

142529

Hersteller Typ

PKZM0-XC45L

Hersteller Artikel Nr.:

142529

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adapterplatte

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.138 kg

45mm Hutschienenadapterplatte, eine Tragschiene, Kann für Direktstarter mit PKZM0 / PKE und Softstarter DS7…004N bis DS7…012N mit elektromechanischem Steckverbinder PKZM0-XDM12 verwendet werden