Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Hutschienenadapterplatte 55mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Hutschienenadapterplatte 55mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101054

  • Befestigungsart - Hutschiene TH35

  • Bauform des Tragschienenadapters - gerade

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081009497

Sonepar Artikelnummer

121269412

Hersteller Artikelnummer

101054

Hersteller Typ

PKZM4-XC55/2

Hersteller Artikel Nr.:

101054

Befestigungsart:

Hutschiene TH35

Bauform des Tragschienenadapters:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.154 kg

Hutschienenadapterplatte bestehend aus 55 mm breiter Adapterplatte, Verbindungsnocke für weitere Platten, verwendbar für Wende- und Stern-Dreieckstarter