Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Hutschienenadapterplatte, B = 45 mm, 2 Tragschienen

EATON
kopierenkopieren
EATON - Hutschienenadapterplatte, B = 45 mm, 2 Tragschienen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142570

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapterplatte

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081392599

Sonepar Artikelnummer

120802497

Hersteller Artikelnummer

142570

Hersteller Typ

PKZM0-XC45L/2

Hersteller Artikel Nr.:

142570

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adapterplatte

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.148 kg

45mm Hutschienenadapterplatte, zwei Tragschienen, verwendbar für Direktstarter mit PKZM0 / PKE und Softstarter DS7…016N bis DS7…032N