EATON - Hutschienenbefestigung fix

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 116651
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 65 mm
Höhe - 65 mm
Tiefe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081163960
Sonepar Artikelnummer
120174523
Hersteller Artikelnummer
116651
Hersteller Typ
BPZ-TF/2
Hersteller Artikel Nr.:
116651
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
65 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
100 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.220 kg


