EATON - Hutschienenbefestigung verstellbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 116650
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 50 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015081163953
Sonepar Artikelnummer
120174522
Hersteller Artikelnummer
116650
Hersteller Typ
BPZ-TA/2
Hersteller Artikel Nr.:
116650
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
50 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
120 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.220 kg
Befestigungsturm BPZ-TA/2 zur Montage der DIN-Schienen (ohne BPZ-MSW), tiefenverstellbar, höhenverstellbar in 12-mm-Schritten, im Lieferumfang enthalten: 2 anpassbare Ecktürme, diverses Montagezubehör


