Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - i-P65 LED 230V CEAG SLAVE Open

EATON
kopierenkopieren
EATON - i-P65 LED 230V CEAG SLAVE Open

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IP65LEDO230CG

  • Montageart - Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung

  • Mit Piktogramm - Nein

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5018987026130

Sonepar Artikelnummer

121240364

Hersteller Artikelnummer

IP65LEDO230CG

Hersteller Typ

IP65LEDO230CG

Hersteller Artikel Nr.:

IP65LEDO230CG

Montageart:

Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung

Mit Piktogramm:

Nein

Schutzart (IP):

IP65

Max. Systemleistung:

3.6 W

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

Nein

Geeignet für Dauerschaltung:

Nein

Mit Fernschalteranschluss:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Nein

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

RAL-Nummer Gehäuse:

7035

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

220 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-15 .. 40 °C

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

225 lm

Leistungsfaktor:

0.51

Erkennungsweite:

20 m

Breite:

142 mm

Höhe/Tiefe:

55 mm

Länge:

263 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschlussart:

Steckanschluss

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.500 kg

CEAG i-P65 LED 230 V SLAVE Open