Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Ind. Sensor, DC, kubisch 170mm, M12

EATON
kopierenkopieren
EATON - Ind. Sensor, DC, kubisch 170mm, M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 136237

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 100 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081330300

Sonepar Artikelnummer

121270719

Hersteller Artikelnummer

136237

Hersteller Typ

E56CDL100UAD01

Hersteller Artikel Nr.:

136237

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

100 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Versorgungsspannung:

6 .. 48 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite des Sensors:

171.5 mm

Höhe des Sensors:

67.4 mm

Länge des Sensors:

171.5 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Kaskadierbar:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

6 .. 48 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

20 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

Nein

Druckfest:

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (NEMA):

4X, 6, 13

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

2.730 kg

Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Sortiment: E56 Pancake Series, Anschluss: 4-wire, Bauform (äußere Abmessungen): 171,5 x 171,5 x 67,4 mm, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 10 – 42 V DC, Bemessungsschaltabstand: Sn= 100 mm, Montageart: nicht bündig, Schaltart: NPN, PNP, Steckverbindung M12 x 1, Kontakte Ö = Öffner: 1 Ö, Kontakte S = Schließer: 1 S, Material: Kunststoff, Schutzart: IP67, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-2