Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Ind. Sensor, DC, rund 4mm, Kabel

EATON
kopierenkopieren
EATON - Ind. Sensor, DC, rund 4mm, Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 136238

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 0.8 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081330317

Sonepar Artikelnummer

121270720

Hersteller Artikelnummer

136238

Hersteller Typ

E57EAL4T110SP

Hersteller Artikel Nr.:

136238

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

0.8 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Versorgungsspannung:

10 .. 30 V

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

25 mm

Durchmesser Sensor:

4 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Kaskadierbar:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 30 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

Nein

Druckfest:

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (NEMA):

6P

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.050 kg

Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Sortiment: E57 Miniature Series, Anschluss: 3 Draht, Bauform (äußere Abmessungen): 4 mm, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 10 - 30 V DC, Bemessungsschaltabstand: Sn= 0,8 mm, Montageart: bündig, Schaltart: NPN, 2 m Anschlussleitung, Kontakte S = Schließer: 1 S, Material: Edelstahl, Schutzart: IP67, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5