EATON - Industrial Breaktor DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-401502
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 17 .. 26.4 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082970567
Sonepar Artikelnummer
121244158
Hersteller Artikelnummer
EP-401502
Hersteller Typ
IBDC7D-250/1,6
Hersteller Artikel Nr.:
EP-401502
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
17 .. 26.4 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
0 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 V
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Anschlussschiene
Betriebsspannung DC:
17 .. 26.4 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
0 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
0 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
135.6 mm
Höhe:
82.9 mm
Tiefe:
182.8 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
1.823 kg


