EATON - Industrial Relay Card-MS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P-116000059
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Breite - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6430028225507
Sonepar Artikelnummer
121237567
Hersteller Artikelnummer
P-116000059
Hersteller Typ
INDRELAY-MS
Hersteller Artikel Nr.:
P-116000059
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Breite:
70 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
100 mm
Nennstrom:
0 A
Kapazität:
0 Ah
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.500 kg


