Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Industrial SWITCH 5 Ports,100Mbit/s,UM, 24VDC

EATON
kopierenkopieren
EATON - Industrial SWITCH 5 Ports,100Mbit/s,UM, 24VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 199711

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Power over Ethernet (PoE) - sonstige

  • Montageart - Hutschiene

  • Anzahl der Modulslots - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081985937

Sonepar Artikelnummer

121282101

Hersteller Artikelnummer

199711

Hersteller Typ

XN-332-5ETH-UMS

Hersteller Artikel Nr.:

199711

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Power over Ethernet (PoE):

sonstige

Montageart:

Hutschiene

Anzahl der Modulslots:

0

Managebar:

Nein

Ethernet:

Ja

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

5

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der sonstigen Ports:

0

Anzahl der PoE-Ports:

0

Max. PoE-Leistung:

0 W

Max. Leistungsaufnahme:

1.2 W

Redundante Stromversorgung:

Nein

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

0

Layer 2:

Ja

Layer 3:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

29.3 mm

Breite:

80.3 mm

Tiefe:

104.2 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.130 kg

Ethernet-Switch mit 5 Ports (RJ45) zur Verbindung von Netzwerk-Segmenten. An einem Ethernet-Port eingehende Datenpakete werden auf die anderen Ports verteilt. Die Stromversorgung erfolgt von oben über einen 4-poligen Stecker.